メイン画像

LGB15813 ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色 Panasonic(パナソニック) 85392224 LGB15813 ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色 Panasonic(パナソニック) 85392224

ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コードアジャスタ取付可(LK01088)(別売)●光束維持率:70% ブラック、(ガラスセード)透明 注文コード85392224 品番LGB15813
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様・色など4種類から選べます 他の種類を見る

Skelton Design。近未来を漂わせる、スケルトンデザイン。
ランプに沿ったデザインのクリアガラスのレイヤー構造。シンプルなフォルムがスタイリッシュな空間を演出します。

仕様●コードアジャスタ取付可(LK01088)(別売)●光束維持率:70% 幅(mm)Φ143 質量(kg)1 ブラック、(ガラスセード)透明 取付直付、55度までの傾斜天井に取付可能 高さ(mm)206 消費電力(W)3.4 全光束(Lm)290 光源LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E26) ランプ 色温度(K)2700 LED色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.2 光源寿命40000時間 適応寸法(cm)(コード収納)50 入力電流(A)0.057(100V) 調節範囲(mm)(全高)700〜1200調節可能 明るさ白熱電球25形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 LED交換

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする