商品画像
ELPA
ELPAの コンセント/スイッチ/プレート
ELPAの コンセント
ELPAの 埋込コンセント
家具用埋め込みコンセント2個口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85392958
品番
FO-R22T(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,089
販売価格(税別)
¥
1,899
バスケットに入れる
電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能
DIYで制作した机や棚にも取り付けできる
埋込み式でスッキリ配線できる
スライド式の安全扉付でほこりから守る
色
ホワイト
材質(本体)
ABS
種類
埋込
コンセント形状
AC125V 15A 合計1500Wまで
コード長さ(m)
2
定格電流(A)
15
口数
2個口
プラグ形状
ストレートプラグ
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意