商品画像
ELPA
ELPAの コンセント/スイッチ/プレート
ELPAの コンセント
ELPAの 露出コンセント
家具用コンセント2個口
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85392976
品番
FO-22(W)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,879
販売価格(税別)
¥
1,708
バスケットに入れる
電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能
DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる
付属品
丸頭木ネジ 2本(Φ3.1×10mm)
色
ホワイト
材質(本体)
ABS
コンセント形状
AC125V 15A 合計1500Wまで
コード長さ(m)
2
定格電流(A)
15
口数
2個口
プラグ形状
L型プラグ
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意