商品画像
ELPA
ELPAの コンセント/スイッチ/プレート
ELPAの コンセント
ELPAの 露出コンセント
家具用スイッチ付コンセント2個口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85392994
品番
FO-22S(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,191
販売価格(税別)
¥
1,992
バスケットに入れる
電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能
DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる
集中スイッチでまとめてON/OFFできて便利
付属品
丸頭木ネジ 2本(Φ3.8×13mm)
色
ホワイト
材質(本体)
ABS
コンセント形状
AC125V 15A 合計1500Wまで
コード長さ(m)
2
定格電流(A)
15
口数
2個口
プラグ形状
L型プラグ
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意