※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BC3D-8C60 チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA) 85393036 BC3D-8C60 チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA) 85393036

チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 適合ゼノア、ハスク サイズ24インチ(60cm) コマ数21BPX-88E 注文コード85393036 品番BC3D-8C60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は適合・サイズ・コマ数など37種類から選べます 他の種類を見る

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。
故障が少ない(仕事が中断しない)。
少々、木に挟まれても修正が可能。
先端突っ込み切りが可能。
チェンの張りが緩んでも外れ難い。
グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。

適合ゼノア、ハスク サイズ24インチ(60cm) ピッチ.325” ゲージ.058"(1.5mm) コマ数21BPX-88E
注意
※メーカーサイト等で適合を良くご確認の上、ご購入ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-23
用途:
伐採
建設業・工事業

丈夫さに期待
純正のバーが痛んだので買い替えました
使ってみます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする