画像準備中

耐雷タップラン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85393037 品番 WBT-N4020SB(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,461
販売価格(税別)
1,328

スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。
雷から接続機器を守る耐雷サージ付。
プラグに雷ガード表示LED付。
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂、差込口は熱に強いユリア樹脂採用。
安全扉で子供のいたずらによる感電事故から守ります。
コードは、断線に強い保護被ふく

ホワイト タイプ屋内専用、国内専用 スイッチなし 使用温度範囲-10℃〜40℃ 定格AC125V 15A 合計1500Wまで コンセント形状2P コード長さ(m)2 口数4個口 機能180°回転スイングプラグ、耐トラッキングカバー付、耐雷サージ付、雷ガード表示LED付、耐衝撃性、難燃性、ほこり防止シャッター プラグ形状180°回転スイングプラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする