曜日別特売

耐雷タップラン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
コード長さ(m)2
ホワイト
口数3個口
内容量1個注文コード85393159品番WBT-N3020SB(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,253
販売価格(税別)
1,139

スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。
雷から接続機器を守る耐雷サージ付。
プラグに雷ガード表示LED付。
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂、差込口は熱に強いユリア樹脂採用。
安全扉で子供のいたずらによる感電事故から守ります。
コードは、断線に強い保護被ふく

ホワイトタイプ屋内専用、国内専用スイッチなし使用温度範囲-10℃~40℃定格AC125V 15A合計1500Wまでコンセント形状2Pコード長さ(m)2口数3個口機能180°回転スイングプラグ、耐トラッキングカバー付、耐雷サージ付、雷ガード表示LED付、耐衝撃性、難燃性、ほこり防止シャッタープラグ形状180°回転スイングプラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする