BM2M-8J35 チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA) 85393194

BM2M-8J35 チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA) 85393194
BM2M-8J35 チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA) 85393194

チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量

(13件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚適合ゼノアサイズ14インチ(35cm)コマ数21BPX-60E注文コード85393194品番BM2M-8J35
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。
先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。

適合ゼノアサイズ14インチ(35cm)ピッチ.325”ゲージ.058"(1.5mm)コマ数21BPX-60E
注意
※メーカーサイト等で適合を良くご確認の上、ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 雑木伐採
農・林・水産業

規格や切り刃の関係で選択は難しかったですが、使用感は普通に純正品と同じ感覚で使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 85393088
2024-11-11
用途: チェーンソー作業
サステナブル朝倉農・林・水産業

今までメーカーオリジナルを使用していましたが、劣らず良好です

1が参考にしています
対象商品 : 85393404
2025-02-02
用途: 伐採作業時
木下林業農・林・水産業

物価高騰で他のお店はかなり値上がりしていましてが、安く購入が出来たので助かりました。

対象商品 : 40226753
2023-12-22
用途: 伐採
農・林・水産業

先端のリベットが4箇所あり純正品と変わらぬ性能、耐久性で純正品より値段が安く満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 85393054
2023-10-06
用途: チェンソーバー交換
建設業・工事業

3枚合わせスプロケットノーズバーを壊してしまい、互換品を探していたところこの商品にであった。今のところ満足です。長期使用に耐えうるかどうかは不明ですが、、、。

対象商品 : 40226787
2024-01-03
用途: 機械修理

ガタが大きかったガイドを交換価格的にも問題なく成功でした

対象商品 : 85393359
2023-06-08
用途: 里山整備
その他業種

ハスクバーナ16インチの替えバー、基本消耗品なので
安心のスギハラ製が手に入るので良いです。品質問題なし、
リピします。

1が参考にしています
対象商品 : 40226787
2022-05-02
用途: 丸太の切断

丸太を切断するチェーンソーの補修用として購入しました。十数時間使用しましたが問題ありません。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする