商品画像

パネルヒーター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85393195 品番PH-KDR02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,403
販売価格(税別)
8,548

足元全体をやさしく温める5面パネル
3段階温度調節でいつでも快適
自動OFFタイマーと傾き検知で安心・安全
無音・無臭で乾燥しにくい
折りたたんで隙間に収納

質量(kg)約2.5 電源(V)100 50/60Hz 温度範囲(℃)強65/中55/弱45 コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)195 材質(表面)不織布 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外形:53×58×7(収納時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85393195
2025-11-24
用途:
現場事務所デスクワーク
建設業・工事業

現場冷えるので去年買いました。
側面に加え底面も温かくなるので足裏が温まりものすごく快適です。
今年もさっそく使ってます。

2025-02-15
用途:
デスク下の暖房
教育・研究機関

自分で使っていませんが、利用している女性はいい感じと言っています。5面なので足裏も温められる一方で、ホコリなどがつきやすいのはやむをえません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする