使用シーン

充電式カイログレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85393229 品番JK-KDR01GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,445
販売価格(税別)
3,132

くり返し使えるUSB充電式、電池残量が少なくなるとLEDが点滅してお知らせ
最大持続時間約9時間
約40℃50℃55℃の3段階温度調節可能
短時間(約10秒)ですぐに温まる瞬間発熱
過電流/過充電による故障や過熱を防ぐ保護回路搭載
モバイルバッテリー機能搭載
充電時LEDで電池残量がわかります
本体とケーブルを入れられる携帯に便利なポーチ付き

セット内容充電式カイロ 1個、 USB-A-USB-Cケーブル 1個、 専用ポーチ 1個、 ハンドストラップ 1個、 取扱説明書 1部 材質本体 ABS+PC アルミニウム合金 他、 ケーブル PVC 他 グレー 質量(g)ケーブル 約12 出力DC5V 1A(USB-A) 本体質量(g)約140 入力DC5V 2A(USB-C(R)) 連続使用可能時間約40℃(約9時間)、約50℃(約6時間)、約55℃(約4時間) USBケーブル長(cm)USB-C-USB-A 約30 バッテリー容量(mAh)5000(リチウムイオン電池) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×59×24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする