スギハラ(SUGIHARA)
スギハラ(SUGIHARA)の チェーンソー
スギハラ(SUGIHARA)の チェーンソー関連部品
根切りチェンソー用ガイドバー oregonチェン規格「75」タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85393858
品番
ST2P-3D40
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ハードチップ・バーをグレードアップし、泥の排出孔を設けました。
適合
スチール(026/038/044/MS460)
サイズ
16インチ(40cm)
ゲージ
.063”(1.6mm)
コマ数
「75」-60E
ピッチ
3/8