スギハラ(SUGIHARA)
スギハラ(SUGIHARA)の チェーンソー
スギハラ(SUGIHARA)の チェーンソー関連部品
根切りチェンソー用ガイドバー oregonチェン規格「75」タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85393885
品番
VT1P-3D50
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ハードチップ・バーをグレードアップし、泥の排出孔を設けました。
適合
新ダイワ(757RC)ハスク(272/288/372)
サイズ
20インチ(50cm)
ゲージ
.063”(1.6mm)
コマ数
「75」-72E
ピッチ
3/8