曜日別特売
F1GA241509280 オールマイティLSⅡ51LWIDEBOA mizuno(ミズノ) 85393904

メイン画像_1000

F1GA241509280 オールマイティLSⅡ51LWIDEBOA mizuno(ミズノ) 85393904
F1GA241509280 オールマイティLSⅡ51LWIDEBOA mizuno(ミズノ) 85393904
F1GA241509280 オールマイティLSⅡ51LWIDEBOA mizuno(ミズノ) 85393904
F1GA241509280 オールマイティLSⅡ51LWIDEBOA mizuno(ミズノ) 85393904
F1GA241509280 オールマイティLSⅡ51LWIDEBOA mizuno(ミズノ) 85393904
F1GA241509280 オールマイティLSⅡ51LWIDEBOA mizuno(ミズノ) 85393904
F1GA241509280 オールマイティLSⅡ51LWIDEBOA mizuno(ミズノ) 85393904
F1GA241509280 オールマイティLSⅡ51LWIDEBOA mizuno(ミズノ) 85393904

オールマイティLSⅡ51LWIDEBOA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)28
09:ブラック×ゴールド
内容量1足注文コード85393904品番F1GA241509280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,280
販売価格(税別)
14,800

オールマイティLSⅡ 51L WIDE BOA
足が欲しがるワイドフィット
”快”機能ワークシューズに、窮屈さを感じにくい幅広設計の独自ソールを採用。
軽く快適な履き心地、高いクッション性と通気性、さらにBOA®;の搭載により優れたホールド感も追求。
ゆとりあるアッパーだけでなく、専用設計の幅広ソールを採用することで、甲高に加えて足幅の広さにも対応。
窮屈感を感じるワーカーの声に応えました。
SⅡソールの特徴である、耐滑性とクッション性を確保し、フィット感の調整がしやすいBOA®;も搭載した快適性満載の一足。
ミズノのEEEEはアッパーとソール、ダブルでワイド設計
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
BOA®;フィットシステム:ロウパワーのプッシュ式ダイヤル。L6ダイヤルを配置。
ムレにくい:ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上

09:ブラック×ゴールド質量(g)約390(26cm片方)サイズ(cm)28規格JSAA A種ウィズEEE材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ24.5~28.0、29.0
注意
※JIS規格認定の安全靴とは異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする