AS-CH402M ルームエアコン nocria CHシリーズ 富士通ゼネラル 85394147

AS-CH402M ルームエアコン nocria CHシリーズ 富士通ゼネラル 85394147 AS-CH402M ルームエアコン nocria CHシリーズ 富士通ゼネラル 85394147

ルームエアコン nocria CHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85394147 品番AS-CH402M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

熱交換器加熱除菌機能を搭載したコンパクトで使いやすいベーシックモデル

冷房能力(kW)4 電源(V)100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(室内機)250×728×287/(室外機)542×799(+68)×290(+63) 適用畳数11〜17(冷房時) 通年エネルギー消費効率(APF)5.1(JIS2005) 省エネ基準達成率(%)104
注意
※メーカー直送便でお届けいたします。
※メーカー直送便は通常4トン車でのお届けとなります。
※お届け先は、法人または個人事業者及び業者受け取りの工事現場になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85394147 AS-CH402M 19630567 AS-CH405S ルームエアコン nocria CHシリーズ 富士通ゼネラル ルームエアコン nocria CHシリーズ 富士通ゼネラル 1セット 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする