水性 涼風

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15kg) 注文コード 85397717 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

水性シリコン樹脂塗料なので、下地旧塗膜を選びません。しかも耐久性に優れています。
薄型化粧スレート、金属屋根、波型スレート、アスファルトシングルの塗り替えに効果絶大です。
ハケ、ローラー、吹付けのいずれでも塗装でき作業性を確保。

No.ひいろ 使用場所屋外 特性耐久性 主成分シリコン 用途金属屋根・薄型化粧スレート・波形スレート(新築は除く)・アスファルトシングル 仕様主剤:非危険物/硬化剤:指定可燃物/硬化剤:可燃性固体類 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 標準塗り面積(2回塗り)(m2)60〜100 標準塗り面積(1回塗り)(m2)60〜100
注意
※新築の波形スレートはノンアスベストの為塗装を避けて下さい。
※水性涼風は充分に攪拌してからご使用下さい。攪拌が不充分な場合は色ムラになる可能性が有ります。
※他の塗料とは、相溶性が有りませんので混合しないで下さい。
※主剤と硬化剤を混合後、6時間以内(20℃)に全量使用して下さい。(主剤と硬化剤を混合した後の可使時間は、使用時の気温、温度等の条件によって異なります。混合後はなるべく速やかにご使用下さい。)
※朝夕の結露時期、被塗物が異常に高温の時(60℃以上)、降雪雨が予想される時、塗装後24時間以内に気温が、5℃以下になる場合は、塗装を避けて下さい。
※エアレス塗装機及びホース内に残っているシンナー類は完全に除去し水洗いしてから水性涼風を吸わせる様にして下さい。シンナーが残っているとゲル化しますのでご注意下さい。
※刷毛塗りで銀黒色を塗装されますとムラになる可能性があります。
※薄形化粧スレートでは必ず縁切りを行って下さい。
※塗装ミストの飛散により周辺を汚しトラブルとなる事が有ります。近隣に飛散しないよう充分な養生を行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする