ダイレクトコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4.5kg) 注文コード 85400036 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

優れた耐候性
シリコン変性したウレタン反応基導入アクリル系ラテックスを主剤とし、水分散イソシアネートとの組み合わせによってシリコン〜ウレタンの複合化をし、優れた耐候性を発揮します。
優れた柔軟性と耐汚染性
エマルション粒子の中心部(コア)を柔らかく、外殻部(シェル)を硬くする「コア・シェル構造」にすることで、基材に対しての柔軟性と耐汚染性を両立させました。
優れた浸透力と密着性
エマルション粒子を小径化することにより、脆弱な基材に対して優れた浸透力を発揮し、補強・固着することで密着性を向上させました。
防カビ・防藻効果
ダイレクトコートは防藻・防カビ機能を付加させており、藻類、カビの育成による美観の低下や衛生面の悪化を長期にわたり、防止します。

No.3610 ミディアムグレー 使用場所屋外 特性耐候性・柔軟性・耐汚染性・浸透性・密着性・防カビ・防藻効果 セット内容主剤 4.2kg/硬化剤 0.3kg 主成分アクリル 用途新旧セメント瓦の塗り変え塗装・薄形化粧スレート(カラーベスト・コロニアル等)の塗り変え塗装・波形スレート等の塗り変え塗装・アスファルトシングル等の塗り変え塗装 仕様主剤:非危険物/硬化剤:指定可燃物/硬化剤:可燃性液体類 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
注意
※被塗物表面が、雨や霜、露等で濡れている時は、充分に乾いてから塗装して下さい。
※ハケ、ローラーで銀色系を塗装する場合、仕上がりが悪くなります。
※被塗物に付いているゴミ、ホコリ、苔等を充分にデッキブラシでケレンして下さい。
※被塗物表面が脆弱化している場合は、回転ブラシ、サンダー等で脆弱層を充分に除去し
※ケレン及び下地調整後は、必ず水洗して下さい。水洗後は充分に乾燥させて下さい。
※ダイレクトコートは他の塗料と相溶性がありませんので絶対に混合しないで下さい。
※エアレス塗装機及びホース内に残っているシンナー類は完全に除去し水洗いしてから、
※朝・夕の結露時期、被塗物が異常に高温の時、降雪雨の予想される時は塗装を避けて下さい。
※塗装後、24時間以内に気温が5℃以下になると予想される場合は塗装を避けて下さい。
※塗装ミストの飛散により周辺を汚しトラブルとなる事があります。塗装ミストが隣近所に
※ガムテープ剥離試験で、剥離する塗膜は必ずケレン除去して下さい。
※塗装後、上下の瓦が塗料で接着している場合は、縁切りして下さい。通気が悪くなり、素材の腐敗につながるおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする