旭化成アドバンス
旭化成アドバンスの ウエス
旭化成アドバンスの 工業用ウェットワイパー
NEWラックワイプ 産業用クリーニングウェットワイパー プラスチック製品用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
85400648
品番
LD-1501P
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
プラスチックやスチール製品の塗装表面を傷めません。
携帯しやすく、メンテナンス時の持ち運びに適しています。
寸法(mm)
基布:140×200
目付(g/m
2
)
40
タイプ
パウチ
用途
プラスチックやスチール製品の汚れ落としに
商品説明動画
NEWラックワイプ(TM)
参考になった