5552303 ヴァイカンペストリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 85411008 5552303 ヴァイカンペストリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 85411008 5552303 ヴァイカンペストリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 85411008 5552303 ヴァイカンペストリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 85411008 5552303 ヴァイカンペストリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 85411008

ヴァイカンペストリーブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85411008 品番5552303
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

丸みを帯びた形状で持ちやすく、ハンドルは握りやすい小型ブラシです。
0.15mmの極細毛を使用しているため、パンやケーキの照りだし、生地の粉払い、機械周りの掃き出し等に適しています。
幅30mm、50mm、70mmの3サイズ展開です。

材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル 耐熱温度(℃)121 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×195×14 毛丈(mm)45 線径(Φmm)0.15

商品説明動画

ペストリーブラシ使用例

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする