エコフライ ステップビン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85411254 品番 EK9377MT-20L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,600
販売価格(税別)
16,000

正面の持ち手とゴミ箱の下に内蔵されたキャスターで簡単に移動できます。
両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。
幅のある1枚板をペダルに採用しているので、軽い踏込みで操作ができます。

フタの種類自動式 容量(L)20 シルバー 形状角形 質量(kg)5 寸法(mm)255×448×465 材質ステンスレスチール/ポリプロピレン 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする