エコフライ ステップビン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)20+20 注文コード85411297 品番EK9377MP-20L+20L-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

正面の持ち手とゴミ箱の下に内蔵されたキャスターで簡単に移動できます。
両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。
幅のある1枚板をペダルに採用しているので、軽い踏込みで操作ができます。

フタの種類自動式 容量(L)20+20 ホワイト 形状角形 質量(kg)7.9 寸法(mm)275×532×661

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする