ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 吊り金具
ACE(エース)の フック(吊り金具)
ワンちゃんフック U
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85414228
品番
242283
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ほねをモチーフにした可愛らしいデザインの愛犬のリードロープを一時的につないでおけるフックです。
T型形状により、ロープが外れにくい仕様となっております。
ZDC製のカラーはホワイトです。
材質
ZDC
本体質量(g)
90
仕上
粉黛塗装
付属品
SUS十字穴付皿タッピンM4×30:3本、樹脂プラグアンカー6×30:3本
注意
※大型犬のご利用はご遠慮ください。