ダルトン
ダルトンの 水さし・ジョーロ・バケツ
ダルトンの ガーデニングバケツ
SOIL BUCKET ソイル バケツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85415445
品番
G21-0380L/GV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用土をブレンドしたり、植物の植え替えをする時に重宝するバケツ
容量(L)
24
材質
スチール、アルミニウム
幅(mm)
390
奥行(mm)
270
高さ(mm)
350
タイプ
L
付属品
アルミスコップ
色
シルバー
注意
※本製品は用土を入れる用に設計されている為、水を入れてのご使用はお控え下さい。水漏れの原因となります。
※蓋は若干開けづらい仕様となっています。製品の特性としてご理解下さい。
※本製品は構造上、鋭利な箇所がございます。取扱いに十分ご注意下さい。また、サイズ・仕上がり・風合いに個体差があります。
※材質の特性上、小さな凹みやスレ、キズなどがあります。あらかじめご了承下さい。
※本体の生産工程上、多少のガタつきが生じる場合がございます。