16止 ホワイトブラケット フジテック・ジャパン 85415996 16止 ホワイトブラケット フジテック・ジャパン 85415996 16止 ホワイトブラケット フジテック・ジャパン 85415996

ホワイトブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85415996 品番 16止
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質亜鉛ダイカスト 形状直止 仕上白塗装 付属品取付ビス 適合径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする