フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプソケット
ホワイトU型ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85416319
品番
19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイカスト(本体)、ステンレス(蓋)
形状
U型ソケット
仕上
白塗装
付属品
取付ビス
色
ホワイト
寸法H(mm)
8
呼び寸法(mm)
19
寸法F(mm)
4.2
寸法D(mm)
22.7
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
26.3
寸法C(mm)
24
寸法I(mm)
6
寸法G(mm)
6
適合パイプ径(Φmm)
19
寸法A(Φmm)
19.6