フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプソケット
ホワイトU型ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85416328
品番
25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイカスト(本体)、ステンレス(蓋)
形状
U型ソケット
仕上
白塗装
付属品
取付ビス
色
ホワイト
寸法H(mm)
9.5
呼び寸法(mm)
25
寸法F(mm)
4.1
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
24.5
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
30
寸法I(mm)
8.5
寸法G(mm)
9
適合パイプ径(Φmm)
25
寸法A(Φmm)
25.7