AS-620 ワイドレインスーツ makku 85416495 AS-620 ワイドレインスーツ makku 85416495 AS-620 ワイドレインスーツ makku 85416495 AS-620 ワイドレインスーツ makku 85416495 AS-620 ワイドレインスーツ makku 85416495

ワイドレインスーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 85416495 品番 AS-620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ワイド汁エットでゆったり・すっきり重ね着出来る。

ブルー 耐水圧(mmH2O)ジャケット:8000、パンツ:10000 サイズLL 混率(%)ジャケット:ポリエステル100(ポリウレタン透湿コーティング)/パンツ:ポリエステル100(ポリ塩化ビニール引き(撥水)) 透湿性(g/m2・24hr以上)5000(ジャケットのみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする