makku
makkuの レインウェア・ヤッケ
makkuの レインウェア
makkuの 上下セット レインウェア
ワイドレインスーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
85416504
品番
AS-620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ワイド汁エットでゆったり・すっきり重ね着出来る。
色
グレージュ
耐水圧(mmH2O)
ジャケット:8000、パンツ:10000
サイズ
M
混率(%)
ジャケット:ポリエステル100(ポリウレタン透湿コーティング)/パンツ:ポリエステル100(ポリ塩化ビニール引き(撥水))
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
5000(ジャケットのみ)