AS-620 ワイドレインスーツ makku 85416529 AS-620 ワイドレインスーツ makku 85416529 AS-620 ワイドレインスーツ makku 85416529 AS-620 ワイドレインスーツ makku 85416529 AS-620 ワイドレインスーツ makku 85416529

ワイドレインスーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット グレージュ 注文コード85416529 品番AS-620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

ワイド汁エットでゆったり・すっきり重ね着出来る。

グレージュ 耐水圧(mmH2O)ジャケット:8000、パンツ:10000 サイズLL 混率(%)ジャケット:ポリエステル100(ポリウレタン透湿コーティング)/パンツ:ポリエステル100(ポリ塩化ビニール引き(撥水)) 透湿性(g/m2・24hr以上)5000(ジャケットのみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする