makku
makkuの レインウェア・ヤッケ
makkuの レインウェア
makkuの 上下セット レインウェア
ワイドレインスーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ピンク
注文コード
85416547
品番
AS-620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ワイド汁エットでゆったり・すっきり重ね着出来る。
色
ピンク
耐水圧(mmH2O)
ジャケット:8000、パンツ:10000
サイズ
L
混率(%)
ジャケット:ポリエステル100(ポリウレタン透湿コーティング)/パンツ:ポリエステル100(ポリ塩化ビニール引き(撥水))
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
5000(ジャケットのみ)