曜日別特売
DEDC640XL1P DEXCUT 耐切創手袋 DCー640 DEXCUT 85417213

DEXCUT 耐切創手袋 DCー640

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード85417213品番DEDC640XL1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

耐切創性(EN388:2016でレベル C、ANSIでA4 レベル)と作業性を実現しています。
ニトリルゴムのコーティングに細かな凹凸の特殊すべり止め加工を施しているので、油に濡れた環境でもグリップ力を発揮します。
耐切創性が求められ、油を扱う作業に携わる方におすすめです。

用途機械加工業・自動車関連業に、土木・建築・建設作業に、ガラス加工・板金作業に、農業・林業サイズXL全長(cm)27.2中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)22材質ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタンブラックゲージ数13規格EN388 2016規格:4X42C耐切創性X/C機能耐切創・耐突刺入数(双)1トラスコ品番350-7218厚さ(mm)1.36質量(g)84材質(すべり止め)ニトリルゴムアズワン品番65-2514-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする