サイズXL
全長(cm)27
中指長(cm)7.8
手のひらまわり(cm)10.8
材質ポリエステル、綿、金属繊維、ガラス繊維、ポリウレタン
色グリーン
ゲージ数10
規格EN388 2016規格:3X43D
耐切創性X/D
機能耐切創・耐突刺・耐摩耗性・耐久性・防寒性・耐接触熱性
入数(双)1
用途土木・建設・農業・林業に、園芸・日曜大工・家庭の作業に、清掃・サービス業に
トラスコ品番350-7216
厚さ(mm)1.4
質量(g)105
材質(すべり止め)天然ゴム
アズワン品番65-2514-26