キャンパス書類収容カバーノート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズノート:1号(A4) 注文コード85417344 品番ノ-611AN-TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,540
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

ノートとファイルのハイブリッド。
ビジネスシーンで使える、書類が収納できるカバーノート!
一時的に持ち歩きたい書類をノートと一緒にまとめて収容できるから、どこでもサッと必要な書類をスマートに確認できます。
外から中の書類がみえにくい不透明タイプ(ブラック)と外からノートが見分けやすい半透明タイプ(スモークタイプ)から選べます。
ノートは、ツインリングノート<エッジタイトル>が1冊セットされています。

サイズノート:1号(A4) 罫幅(mm)普通横罫(A罫):7、中横罫(B罫):6 行数37 付属品ノ-201AT-DB(セットノート) 仕様A4書類/折らずに収容可 カバーA4 枚数40 収納枚数10枚(1ポケット) 寸法(縦×横)(mm)ノート:297×210 材質(カバー)PP カバー寸法(mm)313×234 罫線普通横罫(ドット入り) 製本無線とじ 中紙上質紙(森林認証紙) 色(表紙)スモークグレー(半透明)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18628996
2021-08-04
用途:
事案対応の調査・記録、会議での提案打ち合わせ

ノート(A4またはB5)と「シート」を一緒に綴じるので、
事案ごとのファイルができます。検討内容を散在させずに整理できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする