オーム電機
オーム電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機の 圧着スリーブ
オーム電機の B型(突合せ用)圧着スリーブ
絶縁被覆付圧着スリーブ B形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
85418473
品番
DZ-BF1.25/A5
参考基準価格(税別)
¥168
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
専用圧着工具で電線をかしめてください
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.3〜1.65
種類
絶縁付圧着スリーブ
内径(Φmm)
1.7
全長(mm)
15
スリーブ形状
突き合せ用
公称断面積(mm
2
)
1.25
材質(端子)
銅/スズメッキ
材質(絶縁体)
塩化ビニル
定格電圧(V)
300
使用温度範囲(℃)
-20〜75(但し、電線の定格温度範囲内)
用途
電線接続用
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表