オーム電機
絶縁被覆付圧着スリーブ B形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04~2.63
0.3~1.65
1.04~2.63
2.63~6.64
内径(Φmm)
2.3
1.7
2.3
3.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
85418489
品番
DZ-BF2/A5
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途
電線接続用
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04~2.63
種類
絶縁付圧着スリーブ
内径(Φmm)
2.3
全長(mm)
15
スリーブ形状
突き合せ用
公称断面積(mm
2
)
2
材質(端子)
胴/スズメッキ
材質(絶縁体)
塩化ビニル
定格電圧(V)
300
使用温度範囲(℃)
-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表