オーム電機
オーム電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機の 圧着スリーブ
オーム電機の P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ
重ね合わせ用スリーブ P形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(15個)
注文コード
85418516
品番
DZ-P2/A15
参考基準価格(税別)
¥218
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
専用圧着工具で電線をかしめてください
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
内径(Φmm)
2.3
外径(Φmm)
4
全長(mm)
8
公称断面積(mm
2
)
2
適合電線範囲 単線(mm)
1.14〜1.82
用途
電線接続用
材質
銅/スズメッキ
定格電圧(V)
600
スリーブ形状
重ね合せ用
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表