オーム電機
オーム電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機の 圧着端子
オーム電機の 丸形圧着端子
丸型圧着端子
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(15個)
注文コード
85418568
品番
DZ-R1.25-5/A15
参考基準価格(税別)
¥158
販売価格(税込)
¥152
販売価格(税別)
¥
138
バスケットに入れる
専用圧着工具で電線をかしめてください
確実に接続するR型です
端子形状
丸形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
公称断面積(mm
2
)
1.25
スタッド径(Φmm)
5.3(5)
材質
銅/スズメッキ
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57〜1.44
用途
電線接続用
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表