丸型圧着端子

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 85418577 品番 DZ-R14-10/A3
参考基準価格(税別)¥238 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

専用圧着工具で電線をかしめてください
確実に接続するR型です

端子形状丸形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52〜16.78 公称断面積(mm2)14 スタッド径(Φmm)10.5(10) 材質銅/スズメッキ 定格電圧(V)600 用途電線接続用
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85418717
2025-02-15
用途:
配線作業
有限会社平井電設 様

100個はいらない場合に少量手に入るのは大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする