絶縁丸型圧着端子

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7個) 注文コード 85418769 品番 DZ-RF2-4/A7
参考基準価格(税別)¥148 販売価格(税込) ¥141
販売価格(税別)
128

専用圧着工具で電線をかしめてください

端子形状丸形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63 種類絶縁付圧着端子 公称断面積(mm2)2 スタッド径(Φmm)4.3(4) 材質(端子)銅/スズメッキ 材質(絶縁体)塩化ビニール 定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-20〜75(但し、電線の定格温度範囲内) 用途電線接続用
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする