オーム電機
オーム電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機の 圧着端子
オーム電機の 丸形圧着端子
絶縁丸型圧着端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
85418787
品番
DZ-RF5.5-5/A7
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
専用圧着工具で電線をかしめてください
端子形状
丸形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
種類
絶縁付圧着端子
公称断面積(mm
2
)
5.5
スタッド径(Φmm)
5.3(5)
材質(端子)
銅/スズメッキ
材質(絶縁体)
塩化ビニール
定格電圧(V)
300
使用温度範囲(℃)
-20〜75(但し、電線の定格温度範囲内)
用途
電線接続用
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表