ユニット式卓上アンプ 120W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85418805 品番BX-120
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。
マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。
5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。
別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。
別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。

電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140(電気用品安全法) 消費電流(A)AC4.0(定格出力時) 定格出力(W)120 インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:83、ハイインピーダンス70系:42、ローインピーダンス:4※4〜16に対応(出力負荷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145 質量(kg)約9.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする