ユニット式卓上アンプ・CDプレーヤー付 30W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85418814 品番BX-30DB
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

CDプレーヤー搭載モデル。再生速度を調節できるスピードコントロール機能搭載。SD/USBメモリの再生も可能です。(MP3/WMA形式)
ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。
マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。
5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。
別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。
別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。

電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)70(電気用品安全法) 消費電流(A)AC1.5(定格出力) 定格出力(W)30 インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:330、ハイインピーダンス70系:170、ローインピーダンス 4※4〜16Ωに対応(出力負荷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145 質量(kg)約9.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする