ユニペックス(UNI-PEX)
ユニペックス(UNI-PEX)の メガホン・ホイッスル・マイク
ユニペックス(UNI-PEX)の 拡声器スピーカー
壁掛形スピーカー(1Wハイ)アッテネーター付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85419146
品番
CS-301L
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
定格入力
1W
インピーダンス(Ω)
10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別
L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)
97(1W)
区分
W(指向特性)
音圧レベル(dB)
92(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)
150〜15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×98.5×217
質量(kg)
約1.2