ユニペックス(UNI-PEX)
ユニペックス(UNI-PEX)の メガホン・ホイッスル・マイク
ユニペックス(UNI-PEX)の 拡声器スピーカー
木製壁掛形スピーカー(3Wハイ)アッテネーター付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85419207
品番
CS-293LA
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
1W/3W切換式
定格入力
1W/3W
インピーダンス(Ω)
3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別
L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)
95(1W)
区分
W(指向特性)
音圧レベル(dB)
91(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)
100〜15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
296×150×214
質量(kg)
約2.2