ユニペックス(UNI-PEX)
ユニペックス(UNI-PEX)の メガホン・ホイッスル・マイク
ユニペックス(UNI-PEX)の 拡声器スピーカー
木製壁掛形 両面スピーカー(3Wハイ×2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85419225
品番
CS-289A
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
日本消防検定協会認定品
定格入力
6W/2W 両面スピーカー
インピーダンス(Ω)
1.7k(6W)/5k(2W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別
L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)
96(1W)
区分
W(指向特性)
音圧レベル(dB)
91(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)
100〜15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×180×291
質量(kg)
約3.1