ユニペックス(UNI-PEX)
ユニペックス(UNI-PEX)の メガホン・ホイッスル・マイク
ユニペックス(UNI-PEX)の 拡声器スピーカー
ワイドレンジスピーカー 15Wハイ(防滴IPX4)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85419234
品番
LHA-15T
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。
日本消防検定協会認定品
防水保護等級
IPX4
定格入力
15W
インピーダンス(Ω)
670(15W)/1k(10W)/2k(5W) ※ハイインピーダンス100系
種別
L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)
97(1W)
区分
M(指向特性)
音圧レベル(dB)
101(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)
15〜15k
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×202
質量(kg)
約2.7
外装
マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー