ワイドレンジスピーカー 6Wハイ(防滴IPX4)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85419243 品番LHA-30T
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。
日本消防検定協会認定品

防水保護等級IPX4 定格入力30W インピーダンス(Ω)330(30W)/500(20W)/1k(10W)※ハイインピーダンス100系 種別L級(非常用) 音響パワーレベル(dB)99(1W) 区分M(指向特性) 音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)180〜15k 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202 質量(kg)約3.3 外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする