第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の グレーチング
砂利ボックスグレーチング用 通し受枠 JB-68-U15
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85419313
品番
JB-68-U15
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
U字溝用側溝蓋JBUNシリーズ適合の受枠です。
寸法W(mm)
210
寸法C(mm)
123
寸法D(mm)
53
質量(kg/m)
6
適合
JBUN-15
種類
U字溝
注意
※個人宅は配送不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません