色(張地)SakuraPink
全高(mm)1165〜1230
座面高さ(mm)300〜365
座面寸法(幅×奥行)(mm)380×450
本体質量(kg)26.5
質量(kg)24(正味)
色SakuraPink
キャスターあり
肘掛あり
荷重(kg)150(制限)
高さ(cm)116.5〜123(椅子)、21.5〜25(アームレスト)、85(背もたれ)
座高(mm)300〜365(調節幅)
素材レザー/ファブリック
座面幅(cm)38
座面奥行(cm)45
総質量(kg)26.5
座面厚さ(cm)10
ヘッドレストあり