曜日別特売
AKR-PRO-X/ORANGE/GIANTS AKRacing ゲーミングチェア オレンジ Pro-X V2 Giants AKRacing(エーケーレーシング) 85421176

AKR-PRO-X/ORANGE/GIANTS AKRacing ゲーミングチェア オレンジ Pro-X V2 Giants AKRacing(エーケーレーシング) 85421176
AKR-PRO-X/ORANGE/GIANTS AKRacing ゲーミングチェア オレンジ Pro-X V2 Giants AKRacing(エーケーレーシング) 85421176
AKR-PRO-X/ORANGE/GIANTS AKRacing ゲーミングチェア オレンジ Pro-X V2 Giants AKRacing(エーケーレーシング) 85421176
AKR-PRO-X/ORANGE/GIANTS AKRacing ゲーミングチェア オレンジ Pro-X V2 Giants AKRacing(エーケーレーシング) 85421176

AKRacing ゲーミングチェア オレンジ Pro-X V2 Giants

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1脚注文コード85421176品番AKR-PRO-X/ORANGE/GIANTS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

AKRacingがオフィシャルチェアサプライヤーとして東京ドーム1塁側ベンチ 監督席に設置している読売巨人軍仕様のスペシャルデザインチェアが、ファンの皆様からの熱いリクエストを受けて商品化

色(張地)レイヴン(オレンジ×ブラック)全高(mm)1270~1340座面高さ(mm)320~390座面寸法(幅×奥行)(mm)390×550本体質量(kg)28質量(kg)25(正味)レイヴン(オレンジ×ブラック)キャスターあり肘掛あり荷重(kg)150(制限)高さ(cm)127~134(椅子)、28~35(アームレスト)、95(背もたれ)座高(mm)320~390(調節幅)座面幅(cm)39座面奥行(cm)55総質量(kg)28座面厚さ(cm)13ヘッドレストあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする