曜日別特売
AS-GD1200L ロータイプテレビ台・AVボード ~52V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) 85421535

 

AS-GD1200L ロータイプテレビ台・AVボード ~52V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) 85421535
AS-GD1200L ロータイプテレビ台・AVボード ~52V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) 85421535
AS-GD1200L ロータイプテレビ台・AVボード ~52V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) 85421535
AS-GD1200L ロータイプテレビ台・AVボード ~52V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) 85421535
AS-GD1200L ロータイプテレビ台・AVボード ~52V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) 85421535
AS-GD1200L ロータイプテレビ台・AVボード ~52V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) 85421535
AS-GD1200L ロータイプテレビ台・AVボード ~52V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) 85421535

ロータイプテレビ台・AVボード ~52V型対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台注文コード85421535品番AS-GD1200L
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

シンプルだからどんなお部屋にも合うアッシュグレー木目でテレビとの相性もGOOD。
どんなお部屋にも置けるデザインです。
外から見えずにすっきり収納。
ガラス扉にはスモークガラスが採用されており、テレビ周りのごちゃつきがちな小物類のほか、DVDなども外から見えずにすっきり収納可能です。
クローズ部分のガラス内でもAV機器の操作は可能。
豊富なラインナップ
GDシリーズはこのサイズの他にも幅6サイズ
高さ2サイズの合計12通りの充実ラインナップ。
お部屋に合わせて選べます。
安心のWガードガラス
強化ガラスを使用したうえで飛散防止フィルムを貼付。
さらに転倒防止のための部品が付属しているので、地震など万が一の場合にも配慮されています。
キャスター付きで移動も簡単
シルバーとブラックの2色キャスター入り(前後の入れ替えで選べます)
強化ガラス+飛散防止フィルム貼りのダブルセイフティー
ガラス扉+木扉収納スペース
2色付け替えキャスター(シルバー/ブラック)

適合サイズ~52V型耐荷重(kg)30アッシュグレー木目調質量(kg)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×390×318付属品テレビ転倒防止部品・キャスタートレイ材質PVCシート貼り中質繊維板
取扱説明書:組立説明書(1.76MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする